CEPEX - Válvula anti retorno EPDM roscar H 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25700
Ref.Sonepar
905557
EAN
8435099232711
Válvula anti-retorno EPDM roscar H 2". Fabricada completamente en plástico - libre de corrosión. Probadas al 100% en fabrica. Excelente coeficiente de caudal. Fácil instalación y mantenimiento. Se pueden usar indistintamente verticalmente o horizontalmente. Disponibles en PVC-U y CorzanR PVC-C. Resistencia a múltiples substancias químicas inorgánicas. Excelentes características de conducción.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX