CEPEX - Válvula antirretorno roscar PVC diámetro 4"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09029
Ref.Sonepar
801712
EAN
8435099212317
Válvula anti-retorno roscar PVC diámetro 4". Se pueden usar indistintamente verticalmente o horizontalmente. Probadas al 100% en fabrica. Fácil instalación y mantenimiento. Disponibles en PVC-U y CorzanR PVC-C. Resistencia a múltiples substancias químicas inorgánicas. Excelentes características de conducción.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX