CEPEX - Válvula bola roscar poliéster EPDM 1" PN-16 - 02464
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02464
Ref.Sonepar
156041
EAN
8435099206842
Válvula bola roscar poliester EPDM 1" PN-16. Sistema "Antiblock" que evita el bloqueo de la bola. Probadas al 100% en fábrica. Mínima perdida de carga. Bajo par de maniobra de apertura y cierre. Resistencia a múltiples substancias químicas inorgánicas. Excelentes características de conducción.