CEPEX - Válvula bola roscar poliéster EPDM 3" PN-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02469
Ref.Sonepar
878407
EAN
8435099206897
Válvula bola roscar poliester EPDM 3" PN-10. Sistema "Antiblock" que evita el bloqueo de la bola. Probadas al 100% en fábrica. Mínima perdida de carga. Bajo par de maniobra de apertura y cierre. Resistencia a múltiples substancias químicas inorgánicas. Excelentes características de conducción.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX