CEPEX - Válvula de bola UP 60ST FT5 diámetro 2" PE-EPDM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36516
Ref.Sonepar
455986
EAN
8435099269403
Válvula de bola UP 60ST FT5 diámetro 2" PE-EPDM. Portajuntas roscado para el mantenimiento de la válvula sin necesidad de vaciar el sistema. Llave incorporada en la maneta para ajuste del portajuntas roscado (ajuste del par). Sistema "Antiblock" que evita el bloqueo de la bola. Probadas al 100% en fabrica. Mínima perdida de carga. Bajo par de maniobra de apertura y cierre. Resistencia a múltiples substancias químicas inorgánicas. Excelentes características de conducción.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX