CIMCO - ALI.ENG.TERM.WEST P/RJ 45 (8P8C)

CopiarCopiar
CIMCO - ALI.ENG.TERM.WEST P/RJ 45 (8P8C)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - no

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM106118

Ref.Sonepar

132402

EAN

4021103061183

Apto para conector BNC:

no

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

Apto para conector de baja intensidad:

no

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

no

Con dispositivo de corte:

Con función de tira:

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO