CIMCO - ALIC.CORT/DIAG.DIAMANT 160MM AISL.1000V - CM100000

CopiarCopiar
CIMCO - ALIC.CORT/DIAG.DIAMANT 160MM AISL.1000V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Estándar

  • Longitud - 160 mm

  • Con función de tira - no

  • Aislado - sí

  • Protección de aislamiento 1.000 V - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM100000

Ref.Sonepar

115615

EAN

4021103999998

Forma:

Estándar

Longitud:

160 mm

Con función de tira:

no

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

sí

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO