CIMCO - ALIC. CORTE DIAGAGONAL 1000V 160 MM - CM108786

CopiarCopiar
CIMCO - ALIC. CORTE DIAGAGONAL 1000V 160 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Estándar

  • Longitud - 160 mm

  • Con función de tira - no

  • Aislado - sí

  • Protección de aislamiento 1.000 V - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM108786

Ref.Sonepar

153549

EAN

4021103087862

Forma:

Estándar

Longitud:

160 mm

Con función de tira:

no

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

sí