CIMCO - ALIC.PREC.ELECT,AIS.210,Ø0,8 MM,118MM

CopiarCopiar
CIMCO - ALIC.PREC.ELECT,AIS.210,Ø0,8 MM,118MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Estándar

  • Longitud - 118 mm

  • Con función de tira - no

  • Aislado - no

  • Protección de aislamiento 1.000 V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM101030

Ref.Sonepar

148201

EAN

4021103010303

Forma:

Estándar

Longitud:

118 mm

Con función de tira:

no

Aislado:

no

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO