CIMCO - ALIC.PREC.ELECT,AIS.210,Ø2,0 MM,131MM - CM101052

CopiarCopiar
CIMCO - ALIC.PREC.ELECT,AIS.210,Ø2,0 MM,131MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Estándar

  • Longitud - 131 mm

  • Con función de tira - no

  • Aislado - sí

  • Protección de aislamiento 1.000 V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM101052

Ref.Sonepar

148264

EAN

4021103010525

Forma:

Estándar

Longitud:

131 mm

Con función de tira:

no

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO