CIMCO - ALICATES PRECINTAR NT Ø 8 MM, 125 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de sello - 8 mm
Con tenazas de corte diagonal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM101690
Ref.Sonepar
132147
EAN
4021103016909
Diámetro de sello:
8 mm
Con tenazas de corte diagonal:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


