CIMCO - ALICATES S.L.C/DIAG+PELAC.160 - CM100652
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 160 mm
Con función de tira - sí
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM100652
Ref.Sonepar
142044
EAN
4021103006528
Forma:
Estándar
Longitud:
160 mm
Con función de tira:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


