CIMCO - ALICATES S.L.CORT/DIAGO.145MM109574 - CM100572
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 145 mm
Con función de tira - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM100572
Ref.Sonepar
122375
EAN
4021103005729
Forma:
Estándar
Longitud:
145 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


