CIMCO - ALICATES S.L. UNIVERSAL.205MM109338 - CM100338
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Recorte de adhesivo - sí
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM100338
Ref.Sonepar
161502
EAN
4021103003381
Longitud:
200 mm
Recorte de adhesivo:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


