CIMCO - ALICATES SL.C/DIAG.P.ELEV.200 109528 - CM100528
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud - 200 mm
Con función de tira - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM100528
Ref.Sonepar
104421
EAN
4021103005286
Forma:
Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud:
200 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


