CIMCO - BOLSA PORTAHERR. CINTURA 320X160 MM - CM175114
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Plástico
Con bandolera - no
Señal roja - no
Argolla de candado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM175114
Ref.Sonepar
159224
EAN
4021103751145
Modelo:
Bolsa
Material:
Plástico
Con bandolera:
no
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Altura:
210 mm
Anchura:
95 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


