CIMCO - BRA ESCALONADA HSS DE 12,5 A 32,5MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de niveles de perforado - 5
Unidad de medida - ISO
Diámetro mínimo de perforación - 12 mm
Diámetro máximo de perforación - 32 mm
Grosor máximo de la placa - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM201275
Ref.Sonepar
115745
EAN
4021104012757
Número de niveles de perforado:
5
Unidad de medida:
ISO
Diámetro mínimo de perforación:
12 mm
Diámetro máximo de perforación:
32 mm
Grosor máximo de la placa:
3 mm
Con cortador de bordes:
sí
Ranura en espiral:
no
Clavija de centrado intercambiable:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


