CIMCO - BRAS PARA METALES Ø 1,0MM, 34X12MM - CM200314
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con madera - sí
Apto para acero - sí
Apto para acero inoxidable - sí
Apto para metales no ferrosos/férricos - sí
Apto para piedras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM200314
Ref.Sonepar
126385
EAN
4021104003144
Compatible con madera:
sí
Apto para acero:
sí
Apto para acero inoxidable:
sí
Apto para metales no ferrosos/férricos:
sí
Apto para piedras:
no
Apto para hormigón:
no
Apto para plástico:
sí
Taladro de diámetro:
1 mm
Profundidad de perforación:
12 mm
Longitud total:
34 mm
Sistema de soporte:
Eje de conexión cilíndrico
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


