CIMCO - C/HILOS S.L.TELEF.RECTO 160MM109214

CopiarCopiar
CIMCO - C/HILOS S.L.TELEF.RECTO 160MM109214

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Recto

  • Longitud - 160 mm

  • Apto para fibra de vidrio - no

  • Modelo de chispa de baja intensidad - no

  • Aislado -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM100214

Ref.Sonepar

126382

EAN

4021103002148

Forma:

Recto

Longitud:

160 mm

Apto para fibra de vidrio:

no

Modelo de chispa de baja intensidad:

no

Aislado:

Protección de aislamiento 1.000 V:

Con protección contra impactos:

no

Diseño de empuñadura:

Dos componentes

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO