CIMCO - C/HILOS S.L.TELEF.RECTO 200MM109216
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Recto
Longitud - 200 mm
Apto para fibra de vidrio - no
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM100216
Ref.Sonepar
104418
EAN
4021103002162
Forma:
Recto
Longitud:
200 mm
Apto para fibra de vidrio:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Con protección contra impactos:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


