CIMCO - CINCEL DE ELCTRICISTA 10MM, 8MM, 250MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Anchura de cincel - 10 mm
Forma de la hoja - Plano
Con protección para las manos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM130006
Ref.Sonepar
115746
EAN
4021103300060
Longitud:
250 mm
Anchura de cincel:
10 mm
Forma de la hoja:
Plano
Con protección para las manos:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


