CIMCO - CINCEL DE ELCTRICISTA 12MM, 8MM, 250MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Anchura de cincel - 12 mm
Forma de la hoja - Plano
Con protección para las manos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM130008
Ref.Sonepar
177721
EAN
4021103300084
Longitud:
250 mm
Anchura de cincel:
12 mm
Forma de la hoja:
Plano
Con protección para las manos:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


