CIMCO - CORONAS PERFOFORAR BIMETAL 79 MM - CM207479
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 79 mm
Profundidad de corte - 40 mm
Perforación núcleo borde orificio - no
Compatible con pladur - sí
Compatible con madera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM207479
Ref.Sonepar
132224
EAN
4021104074793
Diámetro:
79 mm
Profundidad de corte:
40 mm
Perforación núcleo borde orificio:
no
Compatible con pladur:
sí
Compatible con madera:
sí
Apto para plástico:
sí
Apto para aluminio:
sí
Compatible con latón:
sí
Apto para acero inoxidable:
no
Compatible con hierro fundido:
sí
Compatible con metales no férreos:
sí
Sistema de soporte:
Soporte de roscado
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


