CIMCO - CORTA CABLES 1000V Ø 20MM, MASA 16MM2,
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable - 25 mm
Sección transversal de cable máx. - 70 mm²
Apto para trenzado de cable de acero - no
Cabezal de corte sustituible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM120202
Ref.Sonepar
131586
EAN
4021103202029
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable:
25 mm
Sección transversal de cable máx.:
70 mm²
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Cabezal de corte sustituible:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


