CIMCO - CUCHILLA 1000V. HOJA RECTA, 50 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la hoja - 50 mm
Forma de la cuchilla - Recto
Con zapata flotante - no
Con raspador - no
Plegable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM120042
Ref.Sonepar
170966
EAN
4021103200421
Longitud de la hoja:
50 mm
Forma de la cuchilla:
Recto
Con zapata flotante:
no
Con raspador:
no
Plegable:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


