CIMCO - CUTTER 135 MM, VERSIÓN LIGERA

CopiarCopiar
CIMCO - CUTTER 135 MM, VERSIÓN LIGERA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de la cuchilla - Recto

  • Con zapata flotante - no

  • Con raspador -

  • Plegable - no

  • Protección de aislamiento 1.000 V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM120080

Ref.Sonepar

143082

EAN

4021103200803

Forma de la cuchilla:

Recto

Con zapata flotante:

no

Con raspador:

Plegable:

no

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO