CIMCO - DEST. DESNUDO ESTRELLA PHILIPS 2X100MM - CM117132
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Philips
Tamaño - 2
Modelo - Recto
Longitud de hoja - 100 mm
Modelo de precisión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117132
Ref.Sonepar
142045
EAN
4021103171325
Sistema de enroscado:
Philips
Tamaño:
2
Modelo:
Recto
Longitud de hoja:
100 mm
Modelo de precisión:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


