CIMCO - DESTOR.ESTRELLA PHILIPS 1000V 2X100MM - CM117732
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Philips
Tamaño - 2
Modelo - Recto
Longitud de hoja - 100 mm
Modelo de precisión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117732
Ref.Sonepar
157511
EAN
4021103177327
Sistema de enroscado:
Philips
Tamaño:
2
Modelo:
Recto
Longitud de hoja:
100 mm
Modelo de precisión:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


