CIMCO - DESTOR.ESTRELLA POZIDRIV 1000V 1X80MM - CM117741
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Pozidriv PZ
Tamaño - 1
Modelo - Recto
Longitud de hoja - 80 mm
Modelo de precisión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117741
Ref.Sonepar
104425
EAN
4021103177419
Sistema de enroscado:
Pozidriv PZ
Tamaño:
1
Modelo:
Recto
Longitud de hoja:
80 mm
Modelo de precisión:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Otros
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


