CIMCO - DESTOR. RANURA 1000V 100 / 4 / 0,8 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 4 mm
Grosor de hoja - 0.8 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Modelo de precisión - no
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117704
Ref.Sonepar
116344
EAN
4021103177044
Anchura de hoja:
4 mm
Grosor de hoja:
0.8 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


