CIMCO - DESTOR. RANURA 1000V 125 / 5,5 / 1,0 MM - CM117705
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 5.5 mm
Grosor de hoja - 1 mm
Longitud de hoja - 125 mm
Modelo de precisión - no
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117705
Ref.Sonepar
153545
EAN
4021103177051
Anchura de hoja:
5.5 mm
Grosor de hoja:
1 mm
Longitud de hoja:
125 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


