CIMCO - DESTOR. RANURA 1000V 150 / 6,5 / 1,2 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 6.5 mm
Grosor de hoja - 1.2 mm
Longitud de hoja - 150 mm
Modelo de precisión - no
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117706
Ref.Sonepar
153547
EAN
4021103177068
Anchura de hoja:
6.5 mm
Grosor de hoja:
1.2 mm
Longitud de hoja:
150 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


