CIMCO - DESTOR. RANURA 1000V 175 / 8,0 / 1,2 MM - CM117708
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 8 mm
Grosor de hoja - 1.2 mm
Longitud de hoja - 175 mm
Modelo de precisión - no
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117708
Ref.Sonepar
157510
EAN
4021103177082
Anchura de hoja:
8 mm
Grosor de hoja:
1.2 mm
Longitud de hoja:
175 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


