CIMCO - DESTORN.BUSCAPOLOS, 60/3,0 MM., 100-250V, 140 MM

CopiarCopiar
CIMCO - DESTORN.BUSCAPOLOS, 60/3,0 MM., 100-250V, 140 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 1 polo

  • Indicación de tensión - Lámpara de incandescencia

  • Intervalo de medición de tensión - 100...250 V

  • Carga base interna - no

  • Carga conmutable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM111280

Ref.Sonepar

107198

EAN

4021103112809

Tipo de prueba:

1 polo

Indicación de tensión:

Lámpara de incandescencia

Intervalo de medición de tensión:

100...250 V

Carga base interna:

no

Carga conmutable:

no

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Indicación de fase un polo:

sí

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Indicación LC retroiluminación:

no

Protección de prod. de prueba:

no

Iluminación punto de medición:

no

Entrada de corriente:

De objeto de prueba (sin batería)

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO