CIMCO - DESTORN.CABEZA HEXAG.1000V SW 3,0-75MM - CM117823
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de la llave - 3 mm
Longitud de hoja - 75 mm
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Con cabeza esférica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117823
Ref.Sonepar
132403
EAN
4021103178232
Anchura de la llave:
3 mm
Longitud de hoja:
75 mm
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Con cabeza esférica:
no


