CIMCO - DESTORN.DESNUDO PHILLIPS 25/8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Philips
Tamaño - 1
Modelo - Recto
Longitud de hoja - 38 mm
Modelo de precisión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM110120
Ref.Sonepar
663018
EAN
4021103101209
Sistema de enroscado:
Philips
Tamaño:
1
Modelo:
Recto
Longitud de hoja:
38 mm
Modelo de precisión:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


