CIMCO - DESTORN.DESNUDO RANURA 25/80/1mm - CM110290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 5.5 mm
Grosor de hoja - 1 mm
Longitud de hoja - 25 mm
Modelo de precisión - no
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM110290
Ref.Sonepar
663019
EAN
4021103102909
Anchura de hoja:
5.5 mm
Grosor de hoja:
1 mm
Longitud de hoja:
25 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


