CIMCO - DESTORN.TORN.EST.PHILIP 1000V 1x150x260 - CM110792
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Philips
Tamaño - 1
Modelo - Recto
Longitud de hoja - 150 mm
Modelo de precisión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM110792
Ref.Sonepar
663020
EAN
4021103107928
Sistema de enroscado:
Philips
Tamaño:
1
Modelo:
Recto
Longitud de hoja:
150 mm
Modelo de precisión:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Otros
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
sí


