CIMCO - DESTORNILLADOR RANURA 1000V 75 / 2,5 / 0,4 MM - CM117701
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2.5 mm
Grosor de hoja - 0.4 mm
Longitud de hoja - 75 mm
Modelo de precisión - no
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117701
Ref.Sonepar
104416
EAN
4021103177013
Anchura de hoja:
2.5 mm
Grosor de hoja:
0.4 mm
Longitud de hoja:
75 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


