CIMCO - HILO PLOMO PLASTIF.AZ. 0,5x0,6mm - CM140779
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 0.5 mm
Material - Acero
Longitud - 100000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM140779
Ref.Sonepar
665806
EAN
4021103407790
Diámetro:
0.5 mm
Material:
Acero
Longitud:
100000 mm
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


