CIMCO - HUSILLO FIJACIÓN Ø 32 - 152MM, 11MM - CM207584
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de eje - Soporte hexagonal
Diámetro del eje - 11 mm
Compatible con sierra de perforación desde/hasta - 32...152 mm
Con broca para centrar - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM207584
Ref.Sonepar
164498
EAN
4021104075844
Tipo de eje:
Soporte hexagonal
Diámetro del eje:
11 mm
Compatible con sierra de perforación desde/hasta:
32...152 mm
Con broca para centrar:
sí
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


