CIMCO - JOKARI SUPER 4 PLUS - CM100780

CopiarCopiar
CIMCO - JOKARI SUPER 4 PLUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del rango de banda - 0.2...6 mm²

  • Diámetro del rango de banda - 6...15 mm

  • Longitud de cinta regulable - sí

  • Profundidad regulable de la ranura - no

  • Sección longitudinal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM100780

Ref.Sonepar

174242

EAN

4021103007808

Sección transversal del rango de banda:

0.2...6 mm²

Diámetro del rango de banda:

6...15 mm

Longitud de cinta regulable:

sí

Profundidad regulable de la ranura:

no

Sección longitudinal:

no

Borde redondo:

sí

Corte espiral:

no

Con cortador de cable:

sí

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Diseño de empuñadura:

Otros

Con protección contra impactos:

no

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO