CIMCO - JUEGO 2 DESTOR. KP 117751-117752 - CM117750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de destornilladores de cruceta PH - 0
Número de destornilladores de cruceta PZ - 2
Número de destornilladores planos - 0
Número de destornilladores Torx - 0
Número de pinzas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM117750
Ref.Sonepar
143081
EAN
4021103177501
Número de destornilladores de cruceta PH:
0
Número de destornilladores de cruceta PZ:
2
Número de destornilladores planos:
0
Número de destornilladores Torx:
0
Número de pinzas:
0
Número de llaves de anillo:
0
Número de llaves planas:
0
Número de llaves de dados:
0
Número de llaves inglesas:
0
Número de inserciones de tuercas ciegas:
0
Número de ficheros:
0
Número de barrenos para madera:
0
Número de brocas para piedra:
0
Número de brocas en espiral HSS:
0
Número de surcos de guía:
0
Número de brocas escalonadas:
0
Número de brocas de núcleo de borde hueco:
0
Número de sierras de perforación:
0
Número de tenazas para cortar cables:
0
Número de herramientas coaxiales:
0
Número de herramientas de acabado para cable de fibra de vidrio:
0
Número de dispositivos de medida:
0
Número total de herramientas:
2
Set de electricista:
sí
Set mecánico de calefacción+sanitario:
no
Embalaje:
Ninguno
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


