CIMCO - LLAVE FIJA 1 BOCA 15º 1000V SW10, 105MM

CopiarCopiar
CIMCO - LLAVE FIJA 1 BOCA 15º 1000V SW10, 105MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de llave única - sí

  • Ancho de llave, pequeño - 10 mm

  • Protección de aislamiento 1.000 V - sí

  • Modelo de chispa de baja intensidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM112708

Ref.Sonepar

108491

EAN

4021103127087

Modelo de llave única:

sí

Ancho de llave, pequeño:

10 mm

Protección de aislamiento 1.000 V:

sí

Modelo de chispa de baja intensidad:

no

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO