CIMCO - LLAVE FIJA 1 BOCA 15º 1000V SW17, 160MM

CopiarCopiar
CIMCO - LLAVE FIJA 1 BOCA 15º 1000V SW17, 160MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de llave única - sí

  • Ancho de llave, pequeño - 17 mm

  • Protección de aislamiento 1.000 V - sí

  • Modelo de chispa de baja intensidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM112720

Ref.Sonepar

108493

EAN

4021103127209

Modelo de llave única:

sí

Ancho de llave, pequeño:

17 mm

Protección de aislamiento 1.000 V:

sí

Modelo de chispa de baja intensidad:

no

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO