CIMCO - MALETÍN SILVER, 465X310X170 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carcasa
Material - Plástico
Con bandolera - no
Señal roja - no
Argolla de candado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM170073
Ref.Sonepar
323776
EAN
4021103700730
Modelo:
Carcasa
Material:
Plástico
Con bandolera:
no
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Altura:
360 mm
Anchura:
480 mm
Profundidad:
180 mm
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


