CIMCO - MARTILLO NORMAL REVERSIBLE 300 G - CM130804

CopiarCopiar
CIMCO - MARTILLO NORMAL REVERSIBLE 300 G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Martillo de herrero

  • Peso de cabeza - 300 g

  • Material del tirador - Madera

  • Anti magnético - no

  • Modelo de chispa de baja intensidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM130804

Ref.Sonepar

115748

EAN

4021103308042

Modelo:

Martillo de herrero

Peso de cabeza:

300 g

Material del tirador:

Madera

Anti magnético:

no

Modelo de chispa de baja intensidad:

no

Exento de contragolpe:

no

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO