CIMCO - MARTILLO REVERSIBLE DE 300 G - CM130403

CopiarCopiar
CIMCO - MARTILLO REVERSIBLE DE 300 G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Martillo de herrero

  • Peso de cabeza - 300 g

  • Material del tirador - Plástico

  • Anti magnético - no

  • Modelo de chispa de baja intensidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM130403

Ref.Sonepar

145744

EAN

4021103304037

Modelo:

Martillo de herrero

Peso de cabeza:

300 g

Material del tirador:

Plástico

Anti magnético:

no

Modelo de chispa de baja intensidad:

no

Exento de contragolpe:

sí

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO