CIMCO - PELACABLES REGULABLE 1000V 160 MM - CM108790
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del rango de banda - 0.75...6 mm²
Longitud de cinta regulable - no
Profundidad regulable de la ranura - sí
Sección longitudinal - no
Borde redondo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM108790
Ref.Sonepar
181974
EAN
4021103087909
Sección transversal del rango de banda:
0.75...6 mm²
Longitud de cinta regulable:
no
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
sí
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
sí
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


