CIMCO - PINZAS DESNUDAS ACODADAS, 120 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 120 mm
Forma - Curvado
Pinzas sujeta tornillos - no
Anti magnético - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM103016
Ref.Sonepar
112970
EAN
4021103030165
Longitud:
120 mm
Forma:
Curvado
Pinzas sujeta tornillos:
no
Anti magnético:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


